Potenza lato taglierina 160 mm

Codice art.: 6744510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6744510
EAN / GTIN 4010886674451
Codice del produttore 6744510
Numero-L L60160 192

Descrizione

Descrizione:

A grande effetto per uno sforzo di taglio ridotto
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC
Per filo duro/filo armonico - vedere tabella
Capacità di taglio max. Ø 1,4 - 2,0 mm
Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto
JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
TL = laccata chiara, impugnature con rivestimento protettivo blu
I taglienti temprati a induzione (63 - 65 HRC) permettono prestazioni di taglio uniformi per un lungo periodo di tempo.
Altissime prestazioni con minimi sforzi grazie all'ottima geometria dei taglienti, all'ubicazione eccentrica dei rivetti e alla costruzione ergonomica delle impugnature.

Proprietà:

  • Smusso [pollici]: con
  • Larghezza totale [mm]: 55 mm
  • Altezza totale [mm]: 21 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 170 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 24,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 19 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 19 mm
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no