• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bit di precisione per viti Pozidriv,1/4 pollice E 6,3, Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva: 2/95mm

Codice art.: 674225 2/95
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
567 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Bit Precision
Dimensione dell’impronta a croce 2
Lunghezza complessiva 95 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674225 2/95
EAN / GTIN 7610733221172
Codice del produttore E6L.192/2

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti con impronta a croce Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.