WNGP 040304R-F2P IC530N Inserti bilaterali trigonali, per super-finitura su acciai legati

Codice art.: 6723730
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6723730
EAN / GTIN 7291075348705
Codice del produttore 6723730
Numero-L L23950 982

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F2P, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Lunghezza tagliente (L) 4.35 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F2P
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 4.35 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili