{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione | forma diritta | |
| Lunghezza lame | 25 mm | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 82 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti Pozidriv (PZ) | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 668476 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197951687 | |
| Codice del produttore | 668476 1 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |