Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada šroubováků, se sklopnou rukojetí, 9dílná pro šrouby Phillips a 6hran, Počet dílů: 9

Artiklové číslo: 667645 9

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667645 9
EAN / GTIN 7610733205653
Číslo výrobce PB 227

Popis

Provedení:

Rukojeť z transparentního, nárazuvzdorného plastu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Výhoda:

Silně redukovaný „efekt cam-out“ díky mimořádně přesným hrotům, např. planparalelní břity, popř. rozměrově přesně vyfrézované hroty do křížových drážek. Sklopná rukojeť dovoluje 2 funkce:
  • Rychlé otáčení (v rovné poloze)
  • Silné utahování (v 90° sklopené poloze)

Obsah:

Sklopná rukojeť: 1 ks
Čepele pro šroubováky Phillips č. 659870: vel. 1; 2; 3
6hranné čepele č. 659878: vel. 3; 4; 5; 6; 8

Poznámka:

Náhradní výměnné čepele naleznete pod č. 659870 − 659884.