• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile per magnetizzare, Modello: 1

Codice art.: 666451 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 9500 Magnet SB
Lunghezza 65 mm
Larghezza 32 mm
Altezza 20 mm
Tipo di prodotto Smagnetizzatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 666451 1
EAN / GTIN 4013288219589
Codice del produttore 05033404001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Uso:

Per magnetizzare e smagnetizzare le punte degli utensili.
Basta tirare l’utensile lungo il lato positivo dell’utensile per magnetizzare, il quale, senza che venga danneggiato, trattiene la vite in modo sicuro. Per smagnetizzare l’utensile lungo il lato negativo.