{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
| Larghezza b | 40 mm | |
| Altezza h | 22,5 mm | |
| Capacità di carico permanente | 300 Nm | |
| Interasse S | 38,5 mm | |
| Attacco | 14×18 mm | |
| Cricchetti reversibili | si | |
| Cricchetto a sbloccaggio rapido | si | |
| Tipo di prodotto | Cricco |
| Codice articolo | 657580 2-1/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197527165 | |
| Codice del produttore | 657580 2-1/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |