• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cricchetto a innesto a sbloccaggio rapido, Modello-Quadro di manovra maschio: 1-1/2pollici

Codice art.: 657580 1-1/2

Seleziona la variante e la quantità

Modello-Quadro di manovra maschio (pollici) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Larghezza b 40 mm
Altezza h 22,5 mm
Capacità di carico permanente 120 Nm
Interasse S 38,5 mm
Attacco 9×12 mm
Cricchetti reversibili si
Cricchetto a sbloccaggio rapido si
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657580 1-1/2
Codice del produttore 657580 1-1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.
Cricchetto reversibile a innesto, a sbloccaggio rapido molto compatto.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Altre teste di serraggio con attacco ⌀ 22 + 28 mm disponibili su richiesta.
È necessario correggere l’interasse sulla chiave dinamometrica (valore di regolazione modificato).