{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 100 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
| Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
| Lunghezza complessiva L | 404 mm | |
| Campo di coppia | 20 Nm - 100 Nm | |
| Peso | 550 g | |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
| Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
| Metrologia | meccanico | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Risoluzione | Nm | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 310 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
| Codice articolo | 657460 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197996008 | |
| Codice del produttore | 657460 100 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |