{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma di connessione | Per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Impostazione del valore di soglia | Con scala graduata | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Intervallo di coppia min. | 4 Nm | |
| Intervallo di coppia max. | 20 Nm | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Precisione della coppia in senso orario | 4 % | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Peso totale | 320 g | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica l2 | 17,5 mm | |
| Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
| Colore | verde; nero | |
| Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica l3 | 191,5 mm | |
| Lunghezza della leva senza teste a innesto l1 | 174 mm | |
| Funzione Knick | no | |
| Funzione Slipper | no | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Coppia min., Nm | 4 | |
| Momento torcente max., Nm | 20 | |
| QuickRelease / funzione di cambio rapido | no | |
| Unità di misura della coppia | Nm | |
| Dati protocollabili | no | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tarabile | si | |
| Tarabile nuovamente | si | |
| Messtechnik | es. meccanica | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,5 Nm | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Messfunktionen | Coppia | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789 |
| Codice articolo | 657205 20L | |
| EAN / GTIN | 2050002047259 | |
| Codice del produttore | 657205 20L |