{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 1.000 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Lunghezza complessiva L | 1.789 mm | |
| Campo di coppia | 400 Nm - 1.000 Nm | |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 5 Nm | |
| Peso | 10.400 g | |
| Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
| Display | analogico | |
| Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
| Metrologia | meccanico | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Risoluzione | Nm | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 1.682 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
| Codice articolo | 656500 1000 | |
| EAN / GTIN | 4000896141067 | |
| Codice del produttore | 6150-1CT | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |