• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze per anelli interni misura J 21 per 19-60 mm diametro punta 1,8 mm lunghezza 170 mm

Codice art.: 65444121
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 65444121
EAN / GTIN 4018754333646
Codice del produttore 65444121
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Corpo della pinza sottile per facilitare il lavoro in spazi di installazione ristretti.
  • Ganasce angolate per facilitare il lavoro sui componenti non direttamente accessibili.
  • Punte di precisione cilindriche per una presa ottimale nei fori di montaggio degli anelli di sicurezza.
  • Con manici a scacchiera per una piacevole sensazione al tatto.
Caratteristiche:
  • Versione con ganasce angolate a 90
  • Adatta per la presa, l’inserimento e la rimozione di anelli interni nei fori
  • con punte di precisione cilindriche
  • Forgiata
  • Testa e manici cromati, manici anche a scacchiera
  • DIN 5256 D