• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 2.7/8pollici

Codice art.: 653002 2.7/8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 2.7/8 pollici
Quadro di manovra femmina 1 pollici
⌀ Lato uscita 86 mm
Lunghezza 96 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 653002 2.7/8
EAN / GTIN 4062406314415
Codice del produttore 653002 2.7/8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.