Chiave a doppia bussola, massiccia, esagonale 24x26 mm

Codice art.: 6526870
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6526870
EAN / GTIN 4010886652688
Codice del produttore 6526870
Numero-L L60160 1518

Descrizione

Descrizione:

Con corpo a profilo esagonale
Con fori passanti per l'azionamento con chiavi combinate o spine di manovra (N. 626 S / N. 26 RS-626 S)
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate

Proprietà:

  • 26 RS: 26 RS-626 S 3
  • Esagono di trasmissione [metrico]: 24,0 mm
  • diametro 1 [mm]: 32,5
  • Profondità di inserimento 1: 21,5 mm
  • Profondità di inserimento 2: 23,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 195 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 33 mm
  • Testa-Ø 2 [mm]: 35 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 24 x 26
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori