Anello di gomma per bussole da 3/8 pollici 22 mm

Codice art.: 650800 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
354 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

22 mm
Tipo di prodotto Anello di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650800 22
EAN / GTIN 4991644508037
Codice del produttore 1302B

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Per:

Bussole Impact da 3/8 pollici

Per:

Bussole (apertura chiave): 13 − 19 mm