Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce, ⌀: 22mm

Artiklové číslo: 650800 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
626 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll, ⌀: 22mm
Druh produktu Nespecifikovaný kroužek
Průměr vnější 22 mm
Materiál jiné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650800 22
EAN / GTIN 4991644508037
Číslo výrobce 1302B
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Vhodné pro:

Sada nástrčných hlavic Impact 3/8 palce

Vhodné pro:

nástavce (rozměr klíče): 13 – 19 mm