{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Per l´uso con macchina | si | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/8 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 18 mm | |
| Diametro esterno, Per viti a esagono esterno | 26 mm | |
| Particolarità, Per viti a esagono esterno | Con funzione di bloccaggio della vite | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-molibdeno | |
| Superficie | es. brunita | |
| Normativa | DIN 3121 | |
| Lunghezza complessiva | 55 mm | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 650210 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197382184 | |
| Codice del produttore | 650210 18 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |