• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Bussola di maggiorazione IMPACT, Modello: 4

Codice art.: 650012 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
378 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Tipo di prodotto Adattatore
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. brunita
Normativa DIN 3121
Lunghezza complessiva 36 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Quadro esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 650012 4
EAN / GTIN 4045197214829
Codice del produttore 650012 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l’impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Quadro di manovra femmina con spina di fissaggio.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.