• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga, 3/4 pollici, Lunghezza complessiva: 95mm

Codice art.: 645400 95
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 95 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 645400 95
EAN / GTIN 4018754013364
Codice del produttore 15010003
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra sec. DIN 3122 / 3123, quadro maschio secondo DIN 3120 B 20 con spina elastica, quadro femmina secondo DIN 3120 D 20 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3123-B 20

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.