{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu acciaio | |
| Colore | blu | |
| Con maniglia | sì | |
| Numero mpugnature | 1 | |
| Materiale impugnatura | rivestimento in plastica | |
| Larghezza utile | 800 mm | |
| Profondità utile | 1.200 mm | |
| Numero di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 260 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 85 mm | |
| Materiale ruota/rullo | Pneumatici | |
| Tipo di prodotto | Carrello a pianale manuale | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | Acciaio profilato | |
| Portata max. | 750 | |
| Larghezza complessiva Bg | 825 mm | |
| Profondità totale Tg | 1.560 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 1.130 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 6453L | |
| EAN / GTIN | 4017976014098 | |
| Codice del produttore | 6453L | |
| Numero-L | L90070 106 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |