• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga con testa sferoidale, Esagono: 10mm

Codice art.: 643439 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 10 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 23,5 mm
Lunghezza 140 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Con testa sferoidale si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643439 10
EAN / GTIN 4062406265571
Codice del produttore 643439 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Uso:

Per avvitare con angolazione fino a 25°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco.