{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Uscita | Per viti a esagono incassato | |
| Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
| Diametro esterno D | 24,6 mm | |
| Materiale | chromium vanadium steel; special steel / special alloy | |
| Per l´uso con macchina | no | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/2 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono incassato | 14 mm | |
| Superficie | Rivestimento in TiN; es. cromata | |
| Normativa | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 643333 14 | |
| EAN / GTIN | 4000896232307 | |
| Codice del produttore | 986SL-14 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |