{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura | 25 mm | |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
| Norma | DIN 3124 | |
| ⌀ Lato uscita | 33,2 mm | |
| Lunghezza | 42 mm | |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
| Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
| Superficie | rivestimento al NiCr | |
| Con profilo AS-drive | si | |
| Tipo di prodotto | Bussola |
| Codice articolo | 642200 25 | |
| EAN / GTIN | 4018754005970 | |
| Codice del produttore | 03030025 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |