• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 1/2pollici

Codice art.: 642132 1/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
540 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1/2 pollici
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 19,1 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 642132 1/2
EAN / GTIN 4062406310295
Codice del produttore 642132 1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Le aperture a tolleranze ridotte non danneggiano le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo HT-Drive che non danneggia viti e dadi.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.