PICCO R 060.7-40 IC908 Inserti per tornitura interna e smussi a 45°.

Codice art.: 6405292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405292
EAN / GTIN 7291075088038
Codice del produttore 6405292
Numero-L L24030 219

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 0.7 mm, Overall Length (OAL) 55 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Overall Length (OAL) 55 mm