• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica ∙ 2 % ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ 183 mm ∙ 2 – 25

Codice art.: 6391-25V
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Coppia massima 25 Nm
Lunghezza complessiva L 183 mm
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6391-25V
EAN / GTIN 4000896145867
Codice del produttore 6391-25V
Numero-L L60140 1583
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Valori di coppia impostati di fabbrica in base alle preferenze individuali
  • Precisione di scatto dal valore impostato ± 2% (6391-10: 6%) (in direzione di utilizzo)
    Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
  • Attacco ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
  • Valore a regolazione fissa
  • Particolarmente adatto per la produzione in serie industriale
  • Regolazione del valore di coppia desiderato con chiave combinata 6399 in combinazione con dispositivo di controllo HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E o un'altra apparecchiatura adatta
  • Tutte le chiavi di questa serie (HAZET 6391-6392) sono senza scala di valori e nottolino di segnalazione
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 183 mm
  • Peso netto (kg): 0.24 kg
  • Nm min-max: 2 – 25 Nm
  • Tolleranza: 2 %
  • Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 173.00 – 173.00 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 1.2 – 14.7 kg
  • Spessore testa a: 17 mm
  • Larghezza testa b: 22 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Prodotti correlati