• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Impugnatura a T, 3/8 pollice Completamente isolato, VDE, Modello: 3/8

Codice art.: 637683 3/8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Norma: DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Lunghezza complessiva 200 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie con isolamento in plastica
A sbloccaggio rapido no
Con QuickRelease no
Testina scorrevole no
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637683 3/8
EAN / GTIN 4067263120735
Codice del produttore 637683 3/8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento in plastica ad alto isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati (n. art. 637681637689).

Warning:

Uso previsto
Utensili e componenti per lavorare su elementi in tensione fino a valori di 1000 V. Da utilizzare esclusivamente con i componenti del sistema HOLEX a norma VDE.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
Non modificare gli utensili e i componenti. Non combinare con componenti estranei non idonei. Non utilizzare su elementi sottoposti a una tensione superiore a 1000 V.