Lama da taglio E-Cut Long Life

Codice art.: 63502221210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63502221210
EAN / GTIN 4014586400402
Codice del produttore 63502221210
Numero-L L00010 2701

Descrizione

Descrizione:

  • Lama da taglio E-Cut Long Life,Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), muratura etc.,Forma larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi e diritti

Proprietà:

  • Larghezza 50 mm
  • lunghezza 50 mm
  • supporto SL
  • PU 1 pz