Chiave a gancio, DIN 1810 forma A, 58-62 mm

Codice art.: 6334610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a settore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6334610
EAN / GTIN 4010886633465
Codice del produttore 6334610
Numero-L L60160 531

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN 1810 forma A
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, fosfatizzate

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 8 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 242 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 58-62
  • Larghezza/Ø del perno: 4,0 mm
  • Altezza del perno: 3,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no