• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Supporto a parete U-bracket, regolabile 200-275mm, acciaio galvanizzato

Codice art.: 63260
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 63260
EAN / GTIN 4031405632608
Codice del produttore 063260
Numero-L L90110 310
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Staffa a parete regolabile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Gamma di regolazione: 75 mm
  • Distanza massima parete: 275 mm
  • Distanza minima parete: 200 mm
  • Montaggio a parete: Staffa a U