• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cricchetto manuale reversibile, dente fine,, con quadro da 1/4 pollice, 72 denti, lunghezza 116 mm

Codice art.: 632345 1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
785 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 116 mm
Numero di denti 72
Angolo di lavoro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Con testa snodata no
Con testina orientabile no
A sbloccaggio rapido si
Con funzione martello no
Con QuickRelease no
Testa del cricchetto allentabile dall’impugnatura no
Estraibile in continuo no
Tipo di prodotto Frizione
USP1 Reversibile, dente fine,
USP2 72 denti, lunghezza 116 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632345 1/4
EAN / GTIN 4062406798413
Codice del produttore 632345 1/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con sbloccaggio rapido e levetta di conversione per azionamento orario e antiorario, angolo di lavoro di 5°.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 6,3 con sfera di tenuta, quadro interno secondo DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Prodotti correlati