• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cricchetto manuale reversibile, con quadro da 1/4 pollice, angolo di lavoro 16,4°, lunghezza 117 mm

Codice art.: 632000 1/4
Sconto
55,36 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
297 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Norma DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 117 mm
Numero di denti 22
Angolo di lavoro 16,4 grado
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco
USP1 reversibile
USP2 Angolo di lavoro di 16,4°, lunghezza di 117 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Codice del produttore 11111010
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.
La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Quadro esterno a norma DIN 3120-A 6.3 con sfera di tenuta, quadro interno a norma DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.