Lama per seghe diritte ″expert brick″ 305 x 1,5 mm

Codice art.: 631917000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631917000
EAN / GTIN 4007430168290
Codice del produttore 631917000
Numero-L L01750 1135

Descrizione

Descrizione:

  • Denti in metallo duro saldati singolarmente per una longevità eccezionale
  • Specifica per pietra da costruzione, mattone, calcestruzzo cellulare e pannelli compositi in cemento

Proprietà:

  • Spessore: 1,5 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 1243 HM
  • Lunghezza complessiva: 305 mm
  • Design del materiale: HM
  • Idoneità materiali: Muratura / mattoni / calcestruzzo cellulare / pannelli compositi in cemento / per spessori materiali < 215 mm
  • Unità di vendita: 1
  • passo denti: 12,7 mm/ 2 TPI