• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola per viti con impronta Torx®, con rivestimento TiN, 1/4 pollice esecuzione corta, Impronta Torx®: TX40

Codice art.: 631833 TX40
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
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX40
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Dimensione profilo A 6,6 mm
⌀ Lato azionamento 12 mm
Lunghezza 28 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie TiN
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631833 TX40
EAN / GTIN 4000896037100
Codice del produttore 8502-T40
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Lame con rivestimento TiN con adesività e una resistenza all’abrasione estremamente elevate. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

Uso:

Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, rivestimento TiN.