• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta, Impronta Torx®: TX25

Codice art.: 631813 TX25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
602 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX25
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Dimensione profilo A 4,4 mm
⌀ Lato azionamento 12 mm
Lunghezza 25 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Esecuzione esecuzione corta
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631813 TX25
EAN / GTIN 4062406235291
Codice del produttore 631813 TX25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.