Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta TX15

Codice art.: 631809 TX15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX15
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Dimensione profilo A 3,3 mm
⌀ Lato azionamento 12,5 mm
Lunghezza 36 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631809 TX15
EAN / GTIN 4062406265366

Descrizione

Esecuzione:

Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.
Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello