Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt, Profil Torx®: TX15

Cod articol.: 631809 TX15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Lungimea totală L 36 mm
Măsură profil 3,3 mm
Material oţel crom-vanadiu
Proces producţie forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX15
Suprafaţă mat cromat
Standard DIN 3120
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 631809 TX15
EAN / GTIN 4062406265366
Număr producător 631809 TX15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.