• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga, Esagono: 3mm

Codice art.: 631700 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
718 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato azionamento 10,7 mm
Lunghezza 55 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631700 3
EAN / GTIN 4018754000470
Codice del produttore 01050003
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.