Sexkanthylsa 1/4″ lång 10 mm HOLEX

Article no.: 631415 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 727 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: Kromvanadinstål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 10 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 14,5 mm
Längd 50 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med AS-drive-profil no
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 631415 10
EAN / GTIN 4045197493316

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

HOLEX Sexkanthylsnyckelinsatser, också tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 631417).
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen