2 lame per seghe diritte ″flexible wood + metal″ 300 x 0,9 mm

Codice art.: 631098000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631098000
EAN / GTIN 4007430440891
Codice del produttore 631098000
Numero-L L01750 1732

Descrizione

Descrizione:

  • Lame per seghe diritte, spessore < 1,0 mm, infrangibili, flessibili

Proprietà:

  • Design: Conico / fresato
  • Spessore: 0,9 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 1222 VF
  • Lunghezza complessiva: 300 mm
  • Progettazione del materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Legno / legno con chiodi / inserti metallici Ø 5-250 mm / lastre / tubi / profili 3-10 mm / plastica 3-250 mm
  • Descrizione del prodotto: Lame per sega a sciabola resistenti alla rottura, flessibili < 1,0 mm di spessore
  • Unità di vendita: 2
  • passo denti: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI