• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola poligonale, 1/4 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 1/4pollici

Codice art.: 630932 1/4
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
293 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1/4 pollici
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 9,9 mm
Lunghezza 24,8 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630932 1/4
EAN / GTIN 4062406309619
Codice del produttore 630932 1/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.
Attacco quadro femmina con foro.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.