3/4″ Chiave a bussola, lungo (mm) 56 mm

Codice art.: 6305M 56mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6305M 56mm
EAN / GTIN 4991644144549
Codice del produttore 6305M 56mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 100 mm
Dimensione D2: 53 mm
D1: 74,5 mm
Lunghezza: 52 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 56 mm
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno