• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Assortimento di chiavi a bussola, Low Profile, Numero pezzi: 14

Codice art.: 630355 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
917 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo set 14 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 14 pz.
Tonalità cromatica, blu Blu notte
Parte descritta Koffer; Griff
Imballaggio Valigetta in plastica
Colore blue; black
Numero di utensili 14
Dimensioni del motore, Quadro 1/4 pollice
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 4 mm
Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) PZ2
Tipo di prodotto screwdriver bits/ blades; socket spanner
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Set
Trasmissione handle; Square
Uscita for hexagon head screws; for recessed TORX® screws; for Pozidriv screws (PZ); for slotted screws (SL)
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630355 14
EAN / GTIN 4062406096342
Codice del produttore 630355 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.
Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Vantaggi:

  • Considerata l’altezza ridotta, particolarmente adatti per essere usati in situazioni di lavoro limitate.
  • Ingombro fino al 50% inferiore rispetto ai prodotti tradizionali.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8, per viti Pozidriv con filettatura M2 − M5, per viti Torx® interne con filettatura M3 − M7 e viti con intaglio con filettatura M3.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bit per viti Pozidriv C 6,3 da 1/4 pollice: 2 pz. simile a n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25
Bit per viti con intaglio C 6,3 da 1/4 pollice: 1 pz. simile al n. art. 675250 Dim. 5,5 x 0,8
Bit per viti Torx® C 6,3 da 1/4 pollice: 5 pz. simile a n. art. 675340 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Raccordo per bit da 1/4 pollice: 1 pz. con attacco per bit da 1/4 pollice
Cricchetto: 1 pz. n. art. 630357
Riposte in: Astuccio di plastica ABS