• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

5 sacchetti filtranti in tessuto non tessuto - 6 l, AS 18 L PC Compact

Codice art.: 630164000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sacchetto per polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630164000
EAN / GTIN 4061792200883
Codice del produttore 630164000
Numero-L L01760 11
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • I sacchetti in tessuto non tessuto si dispiegano più facilmente rispetto ai sacchetti di carta
  • Adatto per applicazioni in cui si produce polvere fine in piccole quantità (ad es. prelevigatura e levigatura di rivestimenti di vernice e lacca o brevi lavori di foratura con diametri ridotti)
  • Ideale per macchine di lavorazione del legno, come fresatrici verticali, pialle, piccole levigatrici roto-orbitali e levigatrici orbitali ecc.
  • Resistenza meccanica migliore

Proprietà:

  • Adatto per: AS 18 HEPA PC Compact / AS 18 L PC Compact
  • Unità di vendita: 5