• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice, misure in pollici 28 pezzi, Numero pezzi: 28

Codice art.: 630047 28
Sconto
125,05 €
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Imposta il prezzo 28 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola poligonale: 1/4-7/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 28
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura bussola poligonale 1/4-7/8 pollici
Imballaggio Astuccio in plastica
Lunghezza 350 mm
Larghezza 302 mm
Altezza 84 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630047 28
EAN / GTIN 4045197955975
Codice del produttore 630047 28
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123. Tutti i componenti in astucci di plastica.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca poligonale: 12 pz. simili a n. art. 637100
Dim. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 pollici
Bussole con bocca poligonale, lunghe: 9 pz. simili a n. art. 637322 Dim. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 pollice
Bussole con bocca poligonale per candele: 2 pz. simili a n. art. 637329 Dim. 16; 20,8
Impugnatura a T: 1 pz. simile a n. art. 635720 Dim. 200
Prolunghe: 2 pz. simili a n. art. 635420 Dim. 75; 250
Snodo cardanico: 1 pz. simile a n. art. 636220
Cricchetto: 1 pz. simile a n. art. 635090
Riposte in: Valigetta in plastica