• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punteruolo, tipo leggero

Codice art.: 630.60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta a tracciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630.60
EAN / GTIN 7610733004409
Codice del produttore PB 630.60
Numero-L L60060 1343

Descrizione

Descrizione:

  • Punteruolo small, lesina
  • pre-perforare in lamiere sottili, legno, plastica, pelle, ecc.
  • punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
  • cromato, durevole protezione antiruggine
  • impugnatura corta e rotonda, buona presa
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza intera: 120 mm
  • Lunghezza lama: 60 mm