• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cricchetto universale (senza inserto a bussola), Modello: 0

Codice art.: 629400 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto R0-HA155
Testa del cricchetto larghezza 29,5 mm
Testa del cricchetto altezza 10 mm
Lunghezza complessiva 170 mm
Momento torcente ammesso 100 Nm
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 629400 0
EAN / GTIN 2050001013828
Codice del produttore 6705154
Produttore/persona responsabile Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Descrizione

Esecuzione:

Reversibile, tramite la leva sulla testa del cricchetto, uso orario, antiorario o bloccato. Tutte le parti di manovra sono temprate. Asta in tubo di acciaio di precisione. Le bussole intercambiabili sono bloccate dal lato superiore del quadro di manovra.

Materiale:

Acciaio speciale, superficie brunita, impugnatura lucida.