• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a settore con nasello - quadro, per ⌀ esterno dado: 80/90mm

Codice art.: 628405 80/90
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.321 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 280 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628405 80/90
EAN / GTIN 4069515037075
Codice del produttore 628405 80/90
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, forgiato, temprato e fosfatato.
Chiave con nasello quadro secondo DIN 1810 A.

Uso:

Per ghiere DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981.

Nota:

Dim. 135/145; 260/270 spessore diverso dalla norma DIN.