Fresa in HM, R 121670 / 6 - F

Codice art.: 628378000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628378000
EAN / GTIN 4007430228550
Codice del produttore 628378000

Descrizione

Descrizione:

  • Frese in metallo duro con dentatura a croce per applicazioni generali. La dentatura a croce rende comodo il lavoro e migliora il controllo. Grazie a una maggior facilità di taglio, la resa di asportazione è superiore. Ideali per quasi tutti i tipi di metalli, quali ad es. acciaio temprato e non temprato, acciaio inox, titanio, ottone, rame, ghisa, bronzo.
  • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti
  • Fresa dotata di una speciale struttura curvata, unica nel suo genere. Il sistema di guida appositamente sviluppato impedisce lo scivolamento dal pezzo. È perciò ideale per lavorare su curvature di angoli/spigoli vivi e permette un ottimo controllo sugli angoli acuti. Grazie alla speciale geometria scanalata (dentatura standard intersecante al centro della fresa) si ottengono allo stesso tempo una fresatura fine su tutte le superfici, una resa di truciolatura elevata e una longevità prolungata. Il frontale liscio facilita la guida della fresa e protegge la superficie dai danni. Sviluppata appositamente per la realizzazione di smussi stondati su materiali duri, quali acciaio, acciaio inox, ghisa, titanio, bronzo, rame, ottone ecc.

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 16 mm
  • Lunghezza complessiva: 70 mm
  • Ø testa: 12 mm
  • Ø stelo: 6 mm
  • dentatura: Dentatura singola