Fresa in HM, KEL 082570 / 6 - MX

Codice art.: 628365000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628365000
EAN / GTIN 4007430228413
Codice del produttore 628365000

Descrizione

Descrizione:

  • Frese in metallo duro con dentatura a croce per applicazioni generali. La dentatura a croce rende comodo il lavoro e migliora il controllo. Grazie a una maggior facilità di taglio, la resa di asportazione è superiore. Ideali per quasi tutti i tipi di metalli, quali ad es. acciaio temprato e non temprato, acciaio inox, titanio, ottone, rame, ghisa, bronzo.
  • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti
  • Per la lavorazione di punti difficilmente accessibili.

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 25 mm
  • Lunghezza complessiva: 70 mm
  • Ø testa: 8 mm
  • Ø stelo: 6 mm
  • dentatura: A croce